![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/4931A3-00-1.jpg?ts=1714687565926)
KNIPEX - Pince circlips exterieurs de 40 a 100mm + vis de reglage - 180mm - Gainage PVC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
avec ressort - Oui
longueur - 225 mm
plage de serrage - 40...100 mm
adapté aux circlips extérieurs - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773073918
Réf. Sonepar
07579307391
Réf. Fournisseur
4931A3
Réf. Commerciale
KNIPEX
modèle
droit
avec ressort
Oui
longueur
225 mm
plage de serrage
40...100 mm
adapté aux circlips extérieurs
Non
broches interchangeables
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
isolé
Non
Pince de précision pour circlips extérieurs d'Arbre 40 à 100mm - 225mm - Gainage PVC antidérapant - Durée de vie 10 fois supérieure aux pinces circlips standard - Le réglage de la butée évite la distorsion du circlips
Les Atouts de l'article:
Très résistante en usage continu : durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue que des pointes usinées au tour. Avec les pointes rapportées pour travailler en toute sécurité. Vaste surface de contact aux pointes: pas de torsion du circlips, montage facile. Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu. Ressort d'ouverture intégré dans la charnière: imperdable et protégé. Poignées revêtues d'un gainage plastique antidérapant. Avec protection contre la distorsion (réglable par butée). Réglage par vis à six pans creux. Idéale pour la fabrication en série car tout allongement excessif des circlips est efficacement empêché. Pointes rapportées: fil d’acier à ressorts, serti. Corps de la pince : acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.