![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/920104-00-1.jpg?ts=1714687550124)
KNIPEX - Pince brucelle inox SMD 115mm coudee a 45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 115 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
pince bras à ressort - Non
largeur de la pointe - 0.5 mm
forme - coudé/galbé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773085591
Réf. Sonepar
07579308559
Réf. Fournisseur
920104
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
115 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
pince bras à ressort
Non
largeur de la pointe
0.5 mm
forme
coudé/galbé
antimagnétique
Oui
isolé
Non
Pince brucelle inox SMD 115mm coudée à 45° - Brucelle de précision SMD optimisée pour le travailvélectronique sur les semiconducteurs SMD - Acier inoxydable de première qualité
Les Atouts de l'article:
Fabriquées à la main : bords polis et excellente surface mate, sans rayures et non réfléchissante. Pour les travaux d'assemblage, les processus de laboratoire, les environnements de salle blanche, les réparations et les retouches de circuits imprimés dans l'industrie électronique. Acier inoxydable de qualité supérieure : résistance aux températures élevées et excellente résistance à la corrosion de la plupart des produits chimiques, sels et acides. Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques. La variété de modèles et de types de mâchoires permet de maintenir, de positionner et de contrôler en toute sécurité de petits composants dans des espaces exigus. Également disponibles en jeu (92 00 03). Acier inoxydable de première qualité.