KNIPEX - Pince brucelle inox de positionnement 120mm ESD coudee a 35
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - coudé/galbé
longueur - 120 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
pince bras à ressort - Non
antimagnétique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773086956
Réf. Sonepar
07579308695
Réf. Fournisseur
921602ESD
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme
coudé/galbé
longueur
120 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
pince bras à ressort
Non
antimagnétique
Oui
isolé
Non
Pince brucelle inox de positionnement 120mm ESD coudée à 35° - Brucelle de positionnement pour positionner ou retirer avec précision les petits composants - Acier inoxydable
Les Atouts de l'article:
Facilite la prise en main, l'insertion et la traction des composants allongés les plus petits. Avec mors de préhension aux design dimensionnellement adaptés, par exemple pour positionner ou tirer fermement et en toute sécurité des composants arrondis ou cuboïdes sensibles. Pour la technologie traversante (THT) et la technologie « pin-in-hole » (PIH). Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques. Version ESD uniquement : cela permet de compenser de manière contrôlée les différences de potentiel entre l'opérateur et les composants électroniques. Versions ESD uniquement : avec un revêtement en résine époxy noir testé avec une résistance de surface comprise entre 10^4 et 10^9 ohms. Acier inoxydable.