![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/928101-00-1.jpg?ts=1714687578194)
KNIPEX - Pince brucelle inox a pointes remplacables 130mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - droit
longueur - 130 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
pince bras à ressort - Non
antimagnétique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773087090
Réf. Sonepar
07579308709
Réf. Fournisseur
928101
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme
droit
longueur
130 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
pince bras à ressort
Non
antimagnétique
Non
isolé
Non
Pince brucelle inox à pointes remplaçables 130mm- Brucelle avec pointes interchangeables ESD polyvalentes, dérivant lélectricité statique - Acier inoxydable de première qualité
Les Atouts de l'article:
Pour les travaux de précision particulièrement exigeants : outils résistants et conçus spécifiquement pour empêcher la corrosion. Protection de surface maximale lors de la manipulation de composants électroniques sensibles, de pièces micromécaniques, ainsi que de composants en verre et en céramique. Pour les industries de l'électronique et de la mécanique de précision, les horlogers et les bijoutiers. Corps fabriqué à la main : bords polis et excellente surface mate, sans rayures et non réfléchissante. Corps en acier inoxydable de qualité supérieure : résistance aux températures élevées et excellente résistance à la corrosion de la plupart des produits chimiques, sels et acides. Les pointes interchangeables sont composées de 30 % de plastique renforcé en fibres de carbone : très bonne conductivité électrique et thermique, anti-rayures et haute résistance à l'abrasion. Les pointes en plastique renforcé en fibres de carbone interchangeables ont une résistance de surface comprise entre 10^2 et 10^4 ohms pour compenser de manière contrôlée les différences de potentiel entre l'opérateur et les composants électroniques. Les pointes interchangeables sont stables aux températures allant jusqu'à 130 °C et jusqu'à 190 °C pendant de courtes périodes. Les pointes en plastique renforcé en fibres de carbone sont extrêmement flexibles, résistantes à la fatigue, aux vibrations et à l'eau. Les pointes ont une bonne résistance chimique à la plupart des huiles, lubrifiants, carburants et solvants non polaires. La même précision et stabilité que les brucelles classiques : les pointes en plastique ont une connexion 3 points antijeu (2 points fixes sur les bras, une vis), ce qui garantit à l'utilisateur une fixation parfaite au corps antijeu. Économies potentielles : l'assortiment de pointes comprend une sélection des formes les plus diverses. Selon l'application, seules les pointes doivent être achetées plus tard. Acier inoxydable de première qualité.