KNIPEX - Pince brucelle inox 120mm lisse rectangulaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - droit
longueur - 120 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
pince bras à ressort - Non
antimagnétique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773086758
Réf. Sonepar
07579308675
Réf. Fournisseur
920105
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme
droit
longueur
120 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
pince bras à ressort
Non
antimagnétique
Non
isolé
Non
Pince brucelle inox 120mm lisse rectangulaire - Brucelle universelle resistante à la plupart des produits chimiques - Acier inoxydable de première qualité
Les Atouts de l'article:
Les brucelles universelles conviennent aux applications standard exigeantes et aux tâches de précision. Large gamme de modèles : mors de préhension droits, coudés et poignées lisses ou dentelées, avec pointes fines, pointes étroites ou rondes, ainsi que différentes longueurs. Pour l'industrie électronique, les horlogers et les bijoutiers. Acier inoxydable de haute qualité : outil extrêmement résistant et spécifiquement conçu pour résister à la corrosion dans une variété d'environnements atmosphériques et au contact de nombreux matériaux corrosifs. Acier inoxydable de première qualité.