![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/2526160-01-1.jpg?ts=1714687561331)
KNIPEX - Pince becs demi-ronds 160mm coudes 40 Tranchant 61HRC Bi-matiere Chromee 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Oui
longueur totale - 160 mm
longueur de mâchoire - 50 mm
finition de la poignée - 2 composant
avec protection contre les chocs - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773052111
Réf. Sonepar
07579305211
Réf. Fournisseur
2526160
Réf. Commerciale
KNIPEX
isolé
Oui
longueur totale
160 mm
longueur de mâchoire
50 mm
finition de la poignée
2 composant
avec protection contre les chocs
Non
largeur de tête
16.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Pince becs demi-ronds 160mm coudés 40° Tranchant 61HRC - Gainage bi-matière - Chromée - 1000V - Prise et coupe de précision - Mâchoires demi-rondes, longues, effilées et intérieur strié - Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
Les Atouts de l'article:
Mâchoires demi-rondes, longues et effilées. Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision. Intérieur des mâchoires strié. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.