![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/2626200T-00-1.jpg?ts=1714687553794)
KNIPEX - Pince becs 1-2 ronds 200mm 40 avec tranchant Bi-matiere Chromee 1000V Antichute
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Oui
longueur totale - 200 mm
longueur de mâchoire - 73 mm
finition de la poignée - 2 composant
avec protection contre les chocs - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773081456
Réf. Sonepar
07579308145
Réf. Fournisseur
2626200T
Réf. Commerciale
KNIPEX
isolé
Oui
longueur totale
200 mm
longueur de mâchoire
73 mm
finition de la poignée
2 composant
avec protection contre les chocs
Non
certifié ESD
Non
largeur de tête
18 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
traitement de la surface
autre
Pince becs 1/2 ronds 200mm coudés 40° avec tranchant 61HRC - Bi-matière Chromée 1000V - Pointes de précision flexibles et supportant la torsion Mâchoires demi-rondes, longues et effilées avec tranchants (fils doux à durs) Œillet antichute
Les Atouts de l'article:
Mâchoires demi-rondes, longues et effilées. Pointes de précision flexibles et supportant la torsion. Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC. Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d’un dispositif antichute. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.