![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/9761145F-00-1.jpg?ts=1704850113104)
KNIPEX - Pince a sertir les embouts 145mm - Gainage PVC - 0,25-2,5mm2 - Avec ressort
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - compression trapézoïdale
section transversale - 0.25...2.5 mm²
inserts interchangeables - Oui
nombre d'inserts fournis - 1
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773043980
Réf. Sonepar
07579304398
Réf. Fournisseur
9761145F
Réf. Commerciale
KNIPEX
adapté à
applications différentes
forme de compression
compression trapézoïdale
section transversale
0.25...2.5 mm²
inserts interchangeables
Oui
nombre d'inserts fournis
1
plage AWG
14...24
avec retour automatique
Non
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Non
longueur
145 mm
Pince à sertir manuelle 145mm avec ressort d'ouverture - Gainage PVC - Sertissage avec matrices trapézoïdales marquées pour embouts de câble de 0,25 à 2,5 mm² - Connexion fiable de la cosse avec le conducteur - Acier forgé
Les Atouts de l'article:
Pour le sertissage d'embouts de câble DIN 46228 Partie 1 + 4 de 0,25 à 2,5 mm². Sertissage avec matrices trapézoïdales marquées pour une connexion fiable de la cosse avec le conducteur. Acier électrique au vanadium. Forgé, trempé à l’huile.