![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/1250200-00-3.jpg?ts=1704850759788)
KNIPEX - Pince a denuder auto-ajustable de 2,5 a 16 mm2 - Coupe-cable 10mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec coupe-fil - Oui
longueur - 200 mm
isolé - Non
profondeur d'encoche ajustable - Non
plage de dénudage section transversale - 2.5...16 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773034407
Réf. Sonepar
07579303440
Réf. Fournisseur
1250200
Réf. Commerciale
KNIPEX
avec coupe-fil
Oui
longueur
200 mm
isolé
Non
profondeur d'encoche ajustable
Non
plage de dénudage section transversale
2.5...16 mm²
finition de la poignée
1 composant
avec protection contre les chocs
Non
certifié ESD
Non
longueur de dénudage ajustable
Non
plage de dénudage diamètre
1.8279...4.6214 mm
traitement de la surface
autre
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
section longitudinale
Non
forme ronde
Non
plage de dénudage AWG
13...5
coupe en spirale
Non
Pince à dénuder auto-ajustable de 2,5 à 16 mm² - 200mm - Boiter ABS - Poids faible - Mécanique souple - Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc : sans détérioration des conducteurs
Les Atouts de l'article:
Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc. S’adapte automatiquement aux différentes sections de fils : pas de détérioration des conducteurs. Profondeur de coupe ajustable pour différents matériaux d'isolation. Avec coupe-fils pour conducteurs en cuivre et aluminium multifilaires d'une section max. de 10 mm² et unifilaires jusqu'à 6 mm². Mécanique souple. Couteaux et mâchoires de préhension en plastique faciles à changer. Poids faible. Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile.