![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/1342165-00-3.jpg?ts=1704850869308)
KNIPEX - Pince a degainer et a denuder - Gainage bi-matiere
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec coupe-fil - Non
longueur - 165 mm
isolé - Non
profondeur d'encoche ajustable - Non
plage de dénudage section transversale - 0.75...1.5 mm²
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773079705
Réf. Sonepar
07579307970
Réf. Fournisseur
1342165SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
avec coupe-fil
Non
longueur
165 mm
isolé
Non
profondeur d'encoche ajustable
Non
plage de dénudage section transversale
0.75...1.5 mm²
finition de la poignée
2 composant
avec protection contre les chocs
Non
certifié ESD
Non
longueur de dénudage ajustable
Non
plage de dénudage diamètre
1.5...2.5 mm
traitement de la surface
autre
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
section longitudinale
Non
forme ronde
Oui
coupe en spirale
Non
Pince à dégainer et à dénuder les câbles ronds et hydrofuges avec tranchants - 165mm - Gainage bi-matière - Multifonctionnalité - couper, dégainer et dénuder avec une seule pince - 30 % plus légère que les pinces comparables - Sur carte
Les Atouts de l'article:
Multifonctionnalité - couper, dégainer et dénuder avec une seule pince. Pour dégainer et dénuder rapidement tous types de câbles à gaine rondes et hydrofuges (par ex. câbles NYM). Accès facilité dans les boîtes d’encastrement profondes grâce à la forme élancée de la tête et à l‘inclinaison optimale du coupe-gaine. Dégainage facile des câbles sans endommager les fils grâce aux arêtes coupantes circulaires avec butée de profondeur. Universel : oblongs de dénudage de précision pour conducteurs de 0,75 - 1,5 et 2,5 mm². Avec tranchant de côté pour coupe de conducteurs, fils, petites vis et clous ou pointes. Tranchants trempés par induction à environ 61 HRC pour une haute résistance à l‘usure. 30 % plus légère que les pinces comparables. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.