![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/8551250C-00-1.jpg?ts=1714687568884)
KNIPEX - Pince a colliers Click 250mm - Gainage PVC antiderapant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
articulation - joint montage traversant
finition de la poignée - 1 composant
avec protection contre les chocs - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773078517
Réf. Sonepar
07579307851
Réf. Fournisseur
8551250C
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
250 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
articulation
joint montage traversant
finition de la poignée
1 composant
avec protection contre les chocs
Non
nombre de positions
14
isolé
Non
traitement de la surface
autre
antimagnétique
Non
finition avec peu d'étincelles
Non
Pince à colliers "Click" 250mm - Gainage PVC antidérapant - Forte démultiplication pour ouvrir et fermer les colliers sans grand effort - Tête élancée de faible largeur - Inserts de préhension orientables pour travailler en espaces exigus
Les Atouts de l'article:
Pour ouverture et fermeture de colliers Click. Inserts de préhension orientables assurant un actionnement sûr des colliers dans n’importe quelle position. Bonne démultiplication, permettant d’ouvrir et de refermer les colliers sans grand effort et en toute sécurité. Pour travailler confortablement, par exemple sur tuyaux de carburant conduites à dépression et toutes sortes de durites. Fonction supplémentaire: desserrage avec ménagement des tuyaux grâce à la mâchoire dentelée. Tête élancée de faible largeur, inserts de préhension orientables: l’outil idéal pour travailler en espaces exigus. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.