![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/2301140-00-1.jpg?ts=1704850761061)
KNIPEX - Pince a becs plats avec tranchant - 140mm - Gainage PVC - Tete polie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Non
longueur totale - 140 mm
finition de la poignée - 1 composant
longueur de mâchoire - 35 mm
largeur de tête - 12.5 mm
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773041290
Réf. Sonepar
07579304129
Réf. Fournisseur
2301140
Réf. Commerciale
KNIPEX
isolé
Non
longueur totale
140 mm
finition de la poignée
1 composant
longueur de mâchoire
35 mm
largeur de tête
12.5 mm
avec protection contre les chocs
Non
certifié ESD
Non
hauteur de tête
7 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
traitement de la surface
autre
Pince à becs plats avec tranchant (Dureté 60HRC) - 140mm - Gainage PVC - Tête polie - Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision - Becs plats, longs et effilés - Acier à outils en qualité spéciale.
Les Atouts de l'article:
Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision. Becs plats et longs. Effilés. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.