![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/3015190-00-1.jpg?ts=1704850549281)
KNIPEX - Pince a becs longs plats 190mm - Gainage bi-matiere - Chromee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Non
longueur totale - 190 mm
finition de la poignée - 2 composant
longueur de mâchoire - 50 mm
largeur de tête - 18.5 mm
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773001881
Réf. Sonepar
07579300188
Réf. Fournisseur
3015190
Réf. Commerciale
KNIPEX
isolé
Non
longueur totale
190 mm
finition de la poignée
2 composant
longueur de mâchoire
50 mm
largeur de tête
18.5 mm
avec protection contre les chocs
Non
certifié ESD
Non
hauteur de tête
8 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
traitement de la surface
autre
Pince à becs longs plats 190mm - Gainage bi-matière - Chromée - Très robuste et résistant à l'usure - Plusieurs formes de becs disponibles - Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile
Les Atouts de l'article:
Très robuste et résistant à l'usure. Plusieurs formes de becs disponibles. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.