KNIPEX - Pince a becs longs avec becs plats 160mm - Gainage bi-matiere - Chromee - 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Oui
longueur totale - 160 mm
longueur de mâchoire - 46.5 mm
finition de la poignée - 2 composant
revêtement de la poignée - laqué / peint
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773001904
Réf. Sonepar
07579300190
Réf. Fournisseur
3016160
Réf. Commerciale
KNIPEX
isolé
Oui
longueur totale
160 mm
longueur de mâchoire
46.5 mm
finition de la poignée
2 composant
revêtement de la poignée
laqué / peint
avec protection contre les chocs
Non
certifié ESD
Non
largeur de tête
16.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
matériau
plastique
traitement de la surface
chromé
poids
150 g
Pince à becs longs avec becs plats 160mm - Gainage bi-matière - Chromée - 1000V - Très robuste et résistant à l'usure - Plusieurs formes de becs disponibles - Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile
Les Atouts de l'article:
Très robuste et résistant à l'usure. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.