![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/3021160-00-1.jpg?ts=1714687572455)
KNIPEX - Pince a becs longs avec becs demi-ronds 160mm - Gainage PVC - Tete polie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Non
longueur totale - 160 mm
finition de la poignée - 1 composant
longueur de mâchoire - 50 mm
largeur de tête - 16.5 mm
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773035053
Réf. Sonepar
07579303505
Réf. Fournisseur
3021160
Réf. Commerciale
KNIPEX
isolé
Non
longueur totale
160 mm
finition de la poignée
1 composant
longueur de mâchoire
50 mm
largeur de tête
16.5 mm
avec protection contre les chocs
Non
certifié ESD
Non
hauteur de tête
9.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
traitement de la surface
autre
Pince à becs longs avec becs demi-ronds 160mm - Gainage PVC - Tête polie - Très robuste et résistant à l'usure - Plusieurs formes de becs disponibles - Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile
Les Atouts de l'article:
Très robuste et résistant à l'usure. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.