![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/2615200T-00-1.jpg?ts=1714687567505)
KNIPEX - Pince a becs demi-ronds 200mm avec tranchant 61HRC Bi-matiere Chromee Antichute
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Non
longueur totale - 200 mm
longueur de mâchoire - 73 mm
finition de la poignée - 2 composant
avec protection contre les chocs - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773079996
Réf. Sonepar
07579307999
Réf. Fournisseur
2615200T
Réf. Commerciale
KNIPEX
isolé
Non
longueur totale
200 mm
longueur de mâchoire
73 mm
finition de la poignée
2 composant
avec protection contre les chocs
Non
certifié ESD
Non
largeur de tête
18 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
traitement de la surface
autre
Pince à becs demi-ronds 200mm avec tranchant 61HRC - Bi-matière - Chromée - Pointes de précision flexibles et supportant la torsion - Mâchoires demi-rondes, longues et effilées - Avec tranchants pour fils doux à durs - Œillet antichute
Les Atouts de l'article:
Mâchoires demi-rondes, longues et effilées. Pointes de précision flexibles et supportant la torsion. Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC. Pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.