![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/2525160-00-1.jpg?ts=1714687571699)
KNIPEX - Pince a becs demi-ronds 160mm coudes 40 - Tranchant (61HRC) Bi-matiere Chromee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Non
longueur totale - 160 mm
finition de la poignée - 2 composant
longueur de mâchoire - 50 mm
largeur de tête - 16.5 mm
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773016007
Réf. Sonepar
07579301600
Réf. Fournisseur
2525160
Réf. Commerciale
KNIPEX
isolé
Non
longueur totale
160 mm
finition de la poignée
2 composant
longueur de mâchoire
50 mm
largeur de tête
16.5 mm
avec protection contre les chocs
Non
certifié ESD
Non
hauteur de tête
9 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
traitement de la surface
autre
Pince à becs demi-ronds 160mm coudés 40° - Tranchant (61HRC) - Bi-matière - Chromée - Prise et coupe de précision - Mâchoires demi-rondes, longues et effilées - Intérieur des mâchoires strié - Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
Les Atouts de l'article:
Mâchoires demi-rondes, longues et effilées. Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision. Intérieur des mâchoires strié. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.