![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/2501125-00-1.jpg?ts=1714687552232)
KNIPEX - Pince a becs demi-ronds 125mm avec tranchant - Gainage PVC - Tete polie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Non
longueur totale - 125 mm
finition de la poignée - 1 composant
longueur de mâchoire - 27 mm
largeur de tête - 13 mm
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773015932
Réf. Sonepar
07579301593
Réf. Fournisseur
2501125
Réf. Commerciale
KNIPEX
isolé
Non
longueur totale
125 mm
finition de la poignée
1 composant
longueur de mâchoire
27 mm
largeur de tête
13 mm
avec protection contre les chocs
Non
certifié ESD
Non
hauteur de tête
7 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
traitement de la surface
autre
Pince à becs demi-ronds 125mm avec tranchant - Tête polie - Gainage PVC - Prise et coupe de précision - Mâchoires demi-rondes, longues et effilées - Intérieur des mâchoires strié - Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs.
Les Atouts de l'article:
Mâchoires demi-rondes, longues et effilées. Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision. Intérieur des mâchoires strié. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.