![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/2005160-00-1.jpg?ts=1714687573892)
KNIPEX - Pince a becs courts et plats - 160mm - Bi-matiere - Chromee - Interieur strie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Non
longueur totale - 160 mm
finition de la poignée - 2 composant
longueur de mâchoire - 30 mm
largeur de tête - 17 mm
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773042457
Réf. Sonepar
07579304245
Réf. Fournisseur
2005160
Réf. Commerciale
KNIPEX
isolé
Non
longueur totale
160 mm
finition de la poignée
2 composant
longueur de mâchoire
30 mm
largeur de tête
17 mm
avec protection contre les chocs
Non
certifié ESD
Non
hauteur de tête
9.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
traitement de la surface
autre
Pince à becs courts et plats - 160mm - Gainage bi-matière - Chromée - Intérieur strié - Becs plats, courts et larges - Intérieur des mâchoires strié - Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.
Les Atouts de l'article:
Becs plats, courts et larges. Intérieur des mâchoires strié. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.