![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/2002140-00-1.jpg?ts=1714687565513)
KNIPEX - Pince a becs courts et plats - 140mm - Gainage bi-matiere - Tete polie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Non
longueur totale - 140 mm
finition de la poignée - 2 composant
longueur de mâchoire - 28 mm
largeur de tête - 15.5 mm
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773043386
Réf. Sonepar
07579304338
Réf. Fournisseur
2002140
Réf. Commerciale
KNIPEX
isolé
Non
longueur totale
140 mm
finition de la poignée
2 composant
longueur de mâchoire
28 mm
largeur de tête
15.5 mm
avec protection contre les chocs
Non
certifié ESD
Non
hauteur de tête
9.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
traitement de la surface
autre
Pince à becs courts et plats - 140mm - Gainage bi-matière - Tête polie - Becs plats, courts et larges - Intérieur des mâchoires strié - Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.
Les Atouts de l'article:
Becs plats, courts et larges. Intérieur des mâchoires strié. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.