Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
KNIPEX - Matrices pour 97 43 200 - Sertissage pour cosses tubulaires 4 - 6 - 10mm2

KNIPEX - Matrices pour 97 43 200 - Sertissage pour cosses tubulaires 4 - 6 - 10mm2

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - autre

  • forme de compression - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773076902

Réf. Sonepar

07579307690

Réf. Fournisseur

974911

Réf. Commerciale

KNIPEX

application

autre

forme de compression

autre

Matrices de sertissage pour pince 97 43 200 - Pour cosses tubulaires / de câble à sertir / à presser non isolées selon DIN 46234 /DIN 46235 et prolongateurs, connecteurs sertis / à serrer non isolés selon DIN 46341 / DIN 46267 de 4/6/10mm²

Les Atouts de l'article:

Application : bornes à sertir non isolées, cosses tubulaires et cosses à compression conformes DIN 46234 et DIN 46235 et connecteurs à sertir, bout à bout et à pression non isolés conformes DIN 46341 et DIN 46267 4 / 6 / 10 mm².