![KNIPEX - Kit de reparation bouton poussoir pince multiprise Cobra XXL 560mm 87 01 560](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/8709560-00-1.jpg?ts=1714687570410)
KNIPEX - Kit de reparation bouton poussoir pince multiprise Cobra XXL 560mm 87 01 560
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 120 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition de la poignée - 1 composant
avec protection contre les chocs - Non
finition avec peu d'étincelles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773049845
Réf. Sonepar
07579304984
Réf. Fournisseur
8709560
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
120 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
finition de la poignée
1 composant
avec protection contre les chocs
Non
finition avec peu d'étincelles
Non
isolé
Non
traitement de la surface
autre
antimagnétique
Non
Kit de réparation bouton poussoir avec cache + vis de serrage + bielle (ressort lamelle pour le mécanisme du bouton poussoir) pour la pince multiprise Cobra® XXL 560mm référence 87 01 560