KNIPEX - Embouts de cables isoles noir 1,5mm2 - longueur 16mm - 200 pieces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - standard
section nominale - 1.5 mm²
couleur - noir
longueur de gaine - 16 mm
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773076544
Réf. Sonepar
07579307654
Réf. Fournisseur
9799353
Réf. Commerciale
KNIPEX
type de construction
standard
section nominale
1.5 mm²
couleur
noir
longueur de gaine
16 mm
isolé
Non
sans halogène
Non
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
emballage en bande
Non
matériau
cuivre
avec drapeau de marquage
Non
matériau isolant
autre
taille AWG
16
Embouts de câbles isolés noir 1,5mm² - AWG 15 - longueur 16mm - 200 pièces
Les Atouts de l'article:
Entonnoir d'insertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusqu'à 105°C. Matériau : E-Cu. Surface étamée par électrolyse. Epaisseur minimale du revêtement 3µm. Dimension nominale : 1.5 mm². Contenu : 200 pièces. Couleur: noir.