![KNIPEX - Douille - 9-16 - Carre femelle 3-8 - 12 pans - Gainage surmoule isole 1000V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/98375_84k.jpg?ts=1704850802159)
KNIPEX - Douille - 9-16 - Carre femelle 3-8 - 12 pans - Gainage surmoule isole 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 47 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
dimension de raccordement - 3/8 pouce
double insert hexagonal - Non
dimension du profil (en pouce) - 9/16 pouce
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773020721
Réf. Sonepar
07579302072
Réf. Fournisseur
98379/16
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
47 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
dimension de raccordement
3/8 pouce
double insert hexagonal
Non
dimension du profil (en pouce)
9/16 pouce
pour visseuse à percussion
Non
traitement de la surface
autre
magnétique
Non
Douille - 9-16 - Carré femelle 3-8 - 12 pans - Finition chromée - Gainage surmoulé isolé 1000V - Acier forgé au chrome vanadium trempé à l'huile