![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/9516160-00-1.jpg?ts=1714687545511)
KNIPEX - Coupe-cables StepCut - 160mm - Chrome - Isole 1000V - Cu-Al D15mm-50mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tête de coupe interchangeable - Non
longueur totale - 160 mm
finition/actionnement - une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 15 mm
section de câble max. - 50 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4003773085966
Réf. Sonepar
07579308596
Réf. Fournisseur
9516160
Réf. Commerciale
KNIPEX
tête de coupe interchangeable
Non
longueur totale
160 mm
finition/actionnement
une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.
15 mm
section de câble max.
50 mm²
adapté à une tresse en fil d'acier
Non
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Non
finition de la poignée
2 composant
avec fonction de dénudage
Non
avec protection contre les chocs
Non
lèvres coupantes interchangeables
Non
Coupe-câbles StepCut 160mm - Gainage bi-matière - Chromé - Isolé 1000V - Pour couper les câbles Cuivre/Alu Ø15mm/50mm² - Tranchant dentelé innovant, sépare les fils les uns après les autres - Coupe nette du câble sans écrasement
Les Atouts de l'article:
Petit, léger, solide : coupe confortable sans écrasement, pour un format de seulement 160 mm. Sensiblement moins d'effort : les cannelures coupent les fils les uns après les autres. La coupe est jusqu'à 40 % plus facile qu'avec des coupe-câbles standards de la même longueur !. Poignée ergonomique : sensation de coupe optimale même pour des câbles de plus gros diamètre. Coupe les câbles multibrins toronnés en cuivre et en aluminium jusqu'à Ø 15 mm (50 mm²). Coupe les câbles en cuivre et en aluminium rigides jusqu'à 5 x 4 mm². Coupe sans écrasement. Charnière vissée : précise, sans effort, durable. La protection anti-pincement empêche les opérateurs de se pincer les doigts. Ne convient pas aux fils d'acier, aux conducteurs en cuivre écrouis ni aux câbles métalliques. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 56 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.