![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/9562160-00-1.jpg?ts=1714687548387)
KNIPEX - Coupe-cables acier 160mm - D6mm - Gainage bi-matiere
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tête de coupe interchangeable - Non
longueur totale - 160 mm
finition/actionnement - une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 6 mm
section de câble max. - 4 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4003773082354
Réf. Sonepar
07579308235
Réf. Fournisseur
9562160
Réf. Commerciale
KNIPEX
tête de coupe interchangeable
Non
longueur totale
160 mm
finition/actionnement
une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.
6 mm
section de câble max.
4 mm²
adapté à une tresse en fil d'acier
Oui
isolé
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Non
finition de la poignée
2 composant
avec fonction de dénudage
Non
avec protection contre les chocs
Non
lèvres coupantes interchangeables
Non
Coupe-câbles acier 160mm - Ø6mm - Gainage bi-matière - Pour câbles haute dureté (1960Nmm²) Ø4mm ou standard Ø6mm - 30% plus puissant qu'un coupe câble de même taille - Compact, léger, puissant - Tranchants trempés - Avec ressort
Les Atouts de l'article:
Spécialement optimisée pour la coupe précise de nappes tramées et de câbles aciers jusqu'à Ø 2 mm. Une performance de coupe supérieure. Taille compacte, faible poids, haute performance. Conçu pour un usage intensif : particulièrement résistant et léger (175 g seulement). Effort réduit de près de 30 % par rapport aux coupe-câbles acier de même taille. Doublement articulé, articulation entrepassée pour une grande stabilité. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Travailler confortablement grâce au ressort d’ouverture. Assuré pendant le transport par la fermeture avec cran d’arrêt. Pour câbles métalliques Ø 4,00 / 1 960 Nmm². Roulement à billes en acier.