![KNIPEX - Coupe-cables a cliquet 680mm - Cu-Al D100mm-960mm2 - Bras telescopiques](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/9532100-00-3.jpg?ts=1714687569454)
KNIPEX - Coupe-cables a cliquet 680mm - Cu-Al D100mm-960mm2 - Bras telescopiques
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tête de coupe interchangeable - Oui
longueur totale - 680 mm
finition/actionnement - version à rochet mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 100 mm
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773071570
Réf. Sonepar
07579307157
Réf. Fournisseur
9532100
Réf. Commerciale
KNIPEX
tête de coupe interchangeable
Oui
longueur totale
680 mm
finition/actionnement
version à rochet mécanique
adapté à un diamètre de câble max.
100 mm
isolé
Non
adapté à une tresse en fil d'acier
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Non
finition de la poignée
2 composant
avec fonction de dénudage
Non
avec protection contre les chocs
Non
lèvres coupantes interchangeables
Oui
Coupe-câbles à cliquet, bras télescopiques 650-850mm - Ø100mm/960mm² - Gaines bi-matière - Pour câbles cuivre/aluminium, unifilaires/multifilaires -Puissance de coupe élevée : prise à deux mains, principe du cliquet - Bras : tube ovale alu
Les Atouts de l'article:
Pour câbles en cuivre et aluminium, unifilaires et multifilaires – convient également aux câbles à gaine en plastique ou en caoutchouc rigides. Ne convient pas aux fils d'acier, aux câbles métalliques, ni aux conducteurs (très flexibles) à fils fins. Convient également aux câbles à armure en feuillard d'acier. Gain de force considérable grâce à une démultiplication optimale. Puissance de coupe élevée grâce à une prise à deux mains et au principe du cliquet. Outil pouvant s'ouvrir dans n'importe quelle position de coupe. Longueur des bras réglable en plusieurs étapes de 400 à 610 mm (encombrement minimal au transport, adaptation aux conditions de travail). Longueur de l'outil: 650 à 860 mm. Poids de 4 980 g seulement. Lame: acier à outils de qualité spéciale, trempé à l'huile. Bras: tube ovale en aluminium, haute résistance.