![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/9516200-01-1.jpg?ts=1714687546536)
KNIPEX - Coupe-cables 200mm - D20mm-70mm2 Cu-Al - Chrome - Isole 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tête de coupe interchangeable - Non
longueur totale - 200 mm
finition/actionnement - une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 20 mm
section de câble max. - 70 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4003773026761
Réf. Sonepar
07579302676
Réf. Fournisseur
9516200
Réf. Commerciale
KNIPEX
tête de coupe interchangeable
Non
longueur totale
200 mm
finition/actionnement
une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.
20 mm
section de câble max.
70 mm²
adapté à une tresse en fil d'acier
Non
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Non
finition de la poignée
2 composant
avec fonction de dénudage
Non
avec protection contre les chocs
Non
lèvres coupantes interchangeables
Non
Coupe-câbles à double tranchants 200mm - Ø20mm/70mm² - Gainage bi-matière - Chromé - Isolé 1000V - VDE - Pour câbles Cuivre/Aluminium, unifilaire/multifilaires - Coupe nette du câble et sans écrasement - Coupe facile
Les Atouts de l'article:
Coupe nette du câble et sans écrasement. Diviser le processus de coupe en une coupe préliminaire (gaine dans la partie avant des tranchants) et une coupe définitive (conducteur dans la partie arrière des tranchants) permet de couper d'une seule main des câbles jusqu'à Ø 20 mm. Ergot de protection évitant les pincements. Pour couper les câbles en cuivre et aluminium. Ne convient pas aux fils d'acier, aux conducteurs en cuivre écrouis ni aux câbles métalliques. Tranchants trempés, meulés avec précision. Effort physique faible grâce à une bonne démultiplication et à une géométrie des tranchants spéciale. Charnière vissée réglable, sécurité automatique. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.