![KNIPEX - Cosses clips femelles isolees bleu 6,3 x 0,8mm - 1,5 - 2,5mm2 - 100 pieces](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/9799021-01-1.jpg?ts=1714687576072)
KNIPEX - Cosses clips femelles isolees bleu 6,3 x 0,8mm - 1,5 - 2,5mm2 - 100 pieces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matière de l'isolant - partiellement isolé
couleur de l'isolant - bleu
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
modèle - prise (mâle)
section nominale - 1.5...2.5 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773075929
Réf. Sonepar
07579307592
Réf. Fournisseur
9799021
Réf. Commerciale
KNIPEX
matière de l'isolant
partiellement isolé
couleur de l'isolant
bleu
dimensions du connecteur
plat 6,3x0,8 mm
modèle
prise (mâle)
section nominale
1.5...2.5 mm²
matériau isolant
autre
avec ergot d'encliquetage
Non
traitement de la surface
étamé
plage AWG
14...16
Cosses clips femelles isolées bleu 6,3 x 0,8mm / 1,5 - 2,5mm² - AWG 15 -13 - 100 pièces
Les Atouts de l'article:
Contenu : 100 pièces. Couleur: bleu.