![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/8320020-00-3.jpg?ts=1714687567007)
KNIPEX - Cle serre-tubes 570mm avec machoires coudees a 45 - Ouverture: 70mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 570 mm
plage de serrage - 70...70 mm
finition avec peu d'étincelles - Non
avec revêtement antidérapant - Non
adapté aux filtres à huile - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773014232
Réf. Sonepar
07579301423
Réf. Fournisseur
8320020
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
570 mm
plage de serrage
70...70 mm
finition avec peu d'étincelles
Non
avec revêtement antidérapant
Non
adapté aux filtres à huile
Non
traitement de la surface
autre
pour diamètre de tuyau max.
autre
Clé serre-tubes 570mm avec mâchoires coudées à 45° - Ouverture max: 2" / 70mm - Revêtement poudre rouge - Modèle suédois - Denture orientée dans le sens inverse de la rotation - Bague de fixation imperdable - Acier au chrome-vanadium
Les Atouts de l'article:
Modèle suédois. Mâchoires coudées à 45°. Denture orientée dans le sens inverse de la rotation. Denture trempée par induction. Branche en profilé double T. Bague de fixation imperdable. Revêtement poudre rouge, mâchoires polies. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.