![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/8360010-00-3.jpg?ts=1714687569484)
KNIPEX - Cle serre-tubes 330mm a machoires en S - Reglage par bouton - Ouverture: 42mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 330 mm
plage de serrage - 42...42 mm
finition avec peu d'étincelles - Non
avec revêtement antidérapant - Non
modèle - articulation
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773075424
Réf. Sonepar
07579307542
Réf. Fournisseur
8360010
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
330 mm
plage de serrage
42...42 mm
finition avec peu d'étincelles
Non
avec revêtement antidérapant
Non
modèle
articulation
traitement de la surface
autre
pour diamètre de tuyau max.
autre
adapté aux filtres à huile
Non
Clé serre-tubes 330mm mâchoires en "S" - Ouverture max: 1"/42mm - Revêtement poudre rouge - Ergot de protection évitant les pincements - Réglage rapide par bouton évitant un déréglage intempestif - Autobloquante - Acier au chrome-vanadium
Les Atouts de l'article:
Ergot de protection évitant les pincements. Réglage rapide et précis de l'ouverture par bouton à même la pièce. Économie d'effort par autoblocage. Pas de déréglage intempestif des poignées de la pince. Grande résistance à l'usure par trempe additionnelle de la denture. Résistance à l‘effort maximale par traitement thermique intégral des poignées. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.