KNIPEX - Brucelle de precision en Inox avec isolation plastique ESD - Pointes fines
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - droit
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
pince bras à ressort - Non
antimagnétique - Oui
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773088608
Réf. Sonepar
07579308860
Réf. Fournisseur
922110ESD
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme
droit
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
pince bras à ressort
Non
antimagnétique
Oui
isolé
Non
Brucelle de précision en Inox avec isolation plastique ESD dérivant l'électricité statique - Pointes fines - Non magnétisable (80%)
Les Atouts de l'article:
Manipulation sûre des composants électroniques dans les applications de précision : pour compenser de manière contrôlée les différences de potentiel entre l'opérateur et le composant. Confort maximal pour une utilisation fréquente. Poignées adaptées à une utilisation en salles blanches et environnements contrôlés. Pour la technologie médicale, l’électronique, la microscopie, l’industrie. Pour les travaux de précision particulièrement exigeants : outils résistants et conçus spécifiquement pour empêcher la corrosion. Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques. Manchons de poignée souples, ergonomiques et testés ESD avec une résistance de surface comprise entre 10^3 et 10^9 ohms. Outil extrêmement résistant et conçu pour résister à la corrosion dans une variété d’environnements atmosphériques et au contact de nombreux matériaux corrosifs. Acier inoxydable de première qualité.