![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/929590-03-1.jpg?ts=1714687580921)
KNIPEX - Brucelle de precision 160mm coudee 45 - Becs croises - Pointes fines - Chromee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - coudé/galbé
longueur - 162 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
pince bras à ressort - Non
antimagnétique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773055020
Réf. Sonepar
07579305502
Réf. Fournisseur
929590
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme
coudé/galbé
longueur
162 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
pince bras à ressort
Non
antimagnétique
Non
isolé
Non
Brucelle de précision 160mm - Pointes coudées 45° - Becs croisés - Pointes fines - Pour tenir les petites pièces sans pression des doigts - Bon serrage - Acier à ressort, haute résistance, chromé
Les Atouts de l'article:
Maintien automatique : la force de leur ressort fait de ces brucelles de maintien l‘outil idéal pour le soudage de petits et très petits composants, entre autres utilisations. Pour les applications nécessitant une fonction de fermeture automatique de grande précision, par exemple en microscopie ou pour des tâches d'assemblage ou de soudage de précision. Pour les travaux de soudure sur transistors, diodes en fil d'or, etc. Convient à une grande variété d'applications dans l'industrie électronique grâce à des pointes parfaitement symétriques et à un excellent équilibre. L'acier inoxydable de haute qualité garantit une extrême dureté et une très bonne résistance à la corrosion contre une variété d'environnements atmosphériques et de nombreux matériaux corrosifs. Acier inoxydable.