![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/923437-01-1.jpg?ts=1714687544777)
KNIPEX - Brucelle de precision 155mm coudee 45 avec goujon - Pointue - Noire laquee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - coudé/galbé
longueur - 155 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
pince bras à ressort - Non
antimagnétique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773054849
Réf. Sonepar
07579305484
Réf. Fournisseur
923437
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme
coudé/galbé
longueur
155 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
pince bras à ressort
Non
antimagnétique
Non
isolé
Non
Brucelle de précision 155mm - Pointes coudées 45° avec goujon - Pointue - Pointes étroites - Intérieur des mâchoires finement strié - Poignées cannelées - Utilisation universelle - Acier laqué noir antireflet
Les Atouts de l'article:
Les brucelles universelles conviennent aux applications standard exigeantes et aux tâches de précision. Large gamme de modèles : mors de préhension droits, coudés et poignées lisses ou dentelées, avec pointes fines, pointes étroites ou rondes, ainsi que différentes longueurs. Pour l'industrie électronique, les horlogers et les bijoutiers. Acier.