![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/923436-02-1.jpg?ts=1714687576072)
KNIPEX - Brucelle de precision 155mm coudee 45 avec goujon - Pointue - Acier Chrome
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - coudé/galbé
longueur - 152 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
pince bras à ressort - Non
antimagnétique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773054832
Réf. Sonepar
07579305483
Réf. Fournisseur
923436
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme
coudé/galbé
longueur
152 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
pince bras à ressort
Non
antimagnétique
Non
isolé
Non
Brucelle de précision 155mm - Pointes coudées 45° avec goujon - Pointue - Pointes étroites - Intérieur des mâchoires finement strié - Poignées cannelées - Utilisation universelle - Acier chromé
Les Atouts de l'article:
Les brucelles universelles conviennent aux applications standard exigeantes et aux tâches de précision. Large gamme de modèles : mors de préhension droits, coudés et poignées lisses ou dentelées, avec pointes fines, pointes étroites ou rondes, ainsi que différentes longueurs. Pour l'industrie électronique, les horlogers et les bijoutiers. Acier inoxydable de haute qualité : outil extrêmement résistant et spécifiquement conçu pour résister à la corrosion dans une variété d'environnements atmosphériques et au contact de nombreux matériaux corrosifs. Acier inoxydable.