KNIPEX - Brucelle de precision 135mm droite - Ultrafine - Acier inoxydable antimagnetique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - droit
longueur - 130 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
pince bras à ressort - Non
antimagnétique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773054702
Réf. Sonepar
07579305470
Réf. Fournisseur
922213
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme
droit
longueur
130 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
pince bras à ressort
Non
antimagnétique
Non
isolé
Non
Brucelle de précision 135mm droite - Ultrafine - Pointes extra-fines - Intérieur des mâchoires lisse - Finition mate antireflet - Forme américaine - Pour montage très délicats - Acier inoxydable antimagnétique (18/10) résistant aux acides
Les Atouts de l'article:
Les brucelles universelles conviennent aux applications standard exigeantes et aux tâches de précision. Large gamme de modèles : mors de préhension droits, coudés et poignées lisses ou dentelées, avec pointes fines, pointes étroites ou rondes, ainsi que différentes longueurs. Pour l'industrie électronique, les horlogers et les bijoutiers. Acier inoxydable de haute qualité : outil extrêmement résistant et spécifiquement conçu pour résister à la corrosion dans une variété d'environnements atmosphériques et au contact de nombreux matériaux corrosifs. Acier inoxydable.