![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/923875ESD-01-1.jpg?ts=1714687557007)
KNIPEX - Brucelle de precision 120mm coudee 45 - ESD - Ultrafine - Acier inoxydable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 120 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
pince bras à ressort - Non
largeur de la pointe - 3.5 mm
forme - coudé/galbé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773054863
Réf. Sonepar
07579305486
Réf. Fournisseur
923875ESD
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
120 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
pince bras à ressort
Non
largeur de la pointe
3.5 mm
forme
coudé/galbé
antimagnétique
Oui
isolé
Non
Brucelle de précision 120mm - Pointes coudées 45° - ESD - Ultrafine - Pointes extra-fines en forme de faucille, brossées antireflet - Intérieur des mâchoires lisse - Utilisée dans l'électronique - Acier inoxydable antimagnétique (18/10)
Les Atouts de l'article:
Manipulation sûre des composants électroniques dans les applications de précision : pour compenser de manière contrôlée les différences de potentiel entre l'opérateur et le composant. Certifiées ESD, revêtement en résine époxy noire avec une résistance de surface comprise entre 10^3 et 10^9 ohms. Pour les industries de l'électronique et de l'ingénierie de précision. Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques. Large gamme de modèles : mors de préhension droits, coudés et poignées lisses ou dentelées, avec des pointes fines, des pointes étroites ou rondes. L'acier inoxydable de haute qualité garantit une extrême dureté et une très bonne résistance à la corrosion contre une variété d'environnements atmosphériques et de nombreux matériaux corrosifs. Également disponibles en jeu (92 00 01 ESD). Acier inoxydable.