![KNIPEX - 4 lames de rechange pour 97 51 10 et 97 51 10 SB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/975906-00-3.jpg?ts=1704850804495)
KNIPEX - 4 lames de rechange pour 97 51 10 et 97 51 10 SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - autre
longueur - 25 mm
forme de lame - autre
lames sécables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773029700
Réf. Sonepar
07579302970
Réf. Fournisseur
975906
Réf. Commerciale
KNIPEX
adapté à
autre
longueur
25 mm
forme de lame
autre
lames sécables
Non
4 lames de rechange pour 97 51 10 et 97 51 10 SB
Les Atouts de l'article:
Outil professionnel pour couper et dénuder les câbles de téléphone plats non blindés. Pour sertir les fiches Western à 6 et 8 pôles des type RJ 11/12 (largeur 9,65 mm) et type RJ 45 (largeur 11,68 mm). Forme longue. Processus de sertissage grâce au mouvement parallèle. Qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable). Avec coupe-câbles et lame à dénuder pour câbles plats de 6 et 12 mm de longueur. Avec fonction dégainage supplémentaire pour câbles ronds. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.