![Klauke - Thermometre infrarouge TG-1000](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/171/52059365_TG1000.jpg?ts=1704846328567)
Klauke - Thermometre infrarouge TG-1000
![KLAUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00171.gif?ts=1646344049223&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mesure de l'humidité relative de l'air - Non
mesure de l'humidité des matériaux - Non
indication - numérique
plage de mesure - -60...550 °C
capteur séparé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0783310001034
Réf. Sonepar
00171059365
Réf. Fournisseur
52059365
Réf. Commerciale
Klauke
mesure de l'humidité relative de l'air
Non
mesure de l'humidité des matériaux
Non
indication
numérique
plage de mesure
-60...550 °C
capteur séparé
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
mesure de la température différentielle
Oui
interface
Non
affichage multiple
Non
thermo-élément RTD
Non
thermo-élément type B
Non
thermo-élément type E
Non
thermo-élément type J
Non
thermo-élément type K
Non
thermo-élément type N
Non
thermo-élément type R
Non
thermo-élément type S
Non
thermo-élément type T
Non
mesure infrarouge
Oui