![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/171/sdk65_72dpi.jpg?ts=1704845984199)
Klauke - Tete cisaille hydraulique pour cables en cuivre et aluminium D 65 mm
![KLAUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00171.gif?ts=1646344049223&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tête de coupe interchangeable - Oui
longueur totale - 425 mm
finition/actionnement - tête de coupe hydraulique
adapté à un diamètre de câble max. - 65 mm
section de câble max. - 1000 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078700580
Réf. Sonepar
00171870058
Réf. Fournisseur
SDK65
Réf. Commerciale
Klauke
tête de coupe interchangeable
Oui
longueur totale
425 mm
finition/actionnement
tête de coupe hydraulique
adapté à un diamètre de câble max.
65 mm
section de câble max.
1000 mm²
adapté à une tresse en fil d'acier
Non
isolé
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
finition de la poignée
1 composant
avec fonction de dénudage
Non
avec protection contre les chocs
Non
lèvres coupantes interchangeables
Non
Tête cisaille hydraulique , adaptée pour couper du câble en cuivre et aluminium d'un diamètre maxi de 65 mm, y compris câbles avec feuillard. Tête cisaille tournante,