Klauke - Presse electro-hydraulique 35kN pour sertissage de 6 a 150 mm2. course de 9 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
forme de compression - universel (embouts interchangeables)
inserts interchangeables - Oui
section transversale - 6...150 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078854672
Réf. Sonepar
00171885467
Réf. Fournisseur
EK354ML
Réf. Commerciale
Klauke
adapté à
cosses et connecteurs
finition/actionnement
électro-hydraulique à accu
forme de compression
universel (embouts interchangeables)
inserts interchangeables
Oui
section transversale
6...150 mm²
plage AWG
0...0
avec retour automatique
Oui
nombre d'inserts fournis
1
temps de cycle
3...4 s
force de compression
35...35 kN
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Non
longueur
324 mm
Presse électro-hydraulique 35kN, avec 1 accu Li-Ion 10,8V-1,5Ah Makita et 1 chargeur. Tête pour matrices série K4. Pour le sertissage de connecteurs cuivre de 6 à 150 mm², alu-cuivre indus. de 35 à 120mm², raccords aériens de 6 à 150mm²