Klauke - Niveau a bulle forme torpedo avec niveau horizontal, vertical et a 45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 200 mm
nombre de niveaux à bulle - 3
magnétique - Non
avec laser - Non
électronique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078587310
Réf. Sonepar
00171858731
Réf. Fournisseur
KL420200
Réf. Commerciale
Klauke
longueur
200 mm
nombre de niveaux à bulle
3
magnétique
Non
avec laser
Non
électronique
Non
orientable
Non
diamètre
200 mm
largeur
17 mm
nombre de poignées
1
surface de mesure fraisée
Non
matériau
autre
précision de mesure relative
0.5 mm/m