![Klauke - Multimetre numerique DM-510A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/171/52047803v2_DM510A.jpg?ts=1704846346496)
Klauke - Multimetre numerique DM-510A
![KLAUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00171.gif?ts=1646344049223&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
plage de mesure du courant max. CA - 8 A
plage de mesure du courant max. CC - 8 A
indication - numérique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078854825
Réf. Sonepar
00171885482
Réf. Fournisseur
52047803V2
Réf. Commerciale
Klauke
plage de mesure de la tension max. CA
1000 V
plage de mesure de la tension max. CC
1000 V
plage de mesure du courant max. CA
8 A
plage de mesure du courant max. CC
8 A
indication
numérique
sélection de la plage de mesure
manuel/automatique
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
test de continuité
Oui
interface
Oui
mesure de la capacité
Oui
mesure de la fréquence
Oui
avec mesure de niveau (dB)
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
interface IR
Non
version anti-déflagration
Non
indication analogique en barres
Oui
interface Bluetooth
Non
test de continuité/test de diodes
Oui
mesure de l'inductance
Non
plus petite résolution, tension continue
0,01 mV
plus petite résolution, courant continu
0,1 µA
plus petite résolution, tension alternative
0,01 mV
plus petite résolution, courant alternatif
0,1 µA
plus petite résolution, résistance
0,1 ohm
mesure de conductivité
Non
mémoire de valeur mesurée
Oui
plage de mesure de la résistance max.
60 MOhm
stockage de valeurs maximal
Oui
affichage multiple
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
stockage de valeur minimal
Oui
tension d'essai nominale 100 V
Non
tension d'essai nominale 1 000 V
Non
tension d'essai nominale 250 V
Non
tension d'essai nominale 500 V
Non
mesure de valeurs relatives
Oui
mémoire de valeurs de crête
Oui
mesures du facteur de durée
Non
mesure de la température
Oui
plage de mesure de la température max.
1000 °C
plus petite résolution, mesure température
1 ?
plage de mesure de la capacité max.
3000 µF
plus petite résolution, capacité
1 µF
plage de mesure de la fréquence, max.
50 kHz
plus petite résolution, fréquence
0,1 Hz
barres graphes analogiques/logarithmiques
Non
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)
Non
mesure de la température RTD
Non
mesure de la température TC
Oui
tension d'essai nominale 10 V
Non
tension d'essai nominale 50 V
Non
mesure de longueur de câble
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
Non
mesure de puissance et d'énergie
Non
analyse d'harmonique/qualité de puissance
Non
mesure de la vitesse de rotation
Non
coupe-circuit automatique
Non
tension max. catégorie de circuit de mesure
300 V