Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Klauke - Guide locator pour automate MC25 pour embouts de 0,75 mm2

Klauke - Guide locator pour automate MC25 pour embouts de 0,75 mm2

KLAUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078758192

Réf. Sonepar

00171796539

Réf. Fournisseur

MC2LOC07

Réf. Commerciale

Klauke

Guide locator pour automate MC25 pour embouts de 0,75 mm²