Klauke - Gaine thermoretractable a paroi fine, retreint 2-1. Dimensions: 19,1-9,5mm-roug
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge
modèle - à paroi mince
type - rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint - 19.1 mm
diamètre interne après rétreint - 9.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012077969025
Réf. Sonepar
00171796902
Réf. Fournisseur
PLF342
Réf. Commerciale
Klauke
couleur
rouge
modèle
à paroi mince
type
rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint
19.1 mm
diamètre interne après rétreint
9.5 mm
transparent
Non
imprimable
Oui
avec adhésif intérieur
Non
diamètre nominal en pouces
3/4 pouce
taux de rétreint
2:1
homologation UL
Oui
longueur
1 m
matériau
polyoléfine (PO-X)
température d'utilisation
-75...135 °C
sans halogène
Oui
épaisseur de paroi après rétreint
0.64 mm
Gaine polyoléfine thermorétractable PLF100, auto-extinguible, à paroi fine, rétreint 2-1, Température de rétreint: >100°C. Rigidité diélectrique: > 25kV-mm.. Dimensions: 19,1-9,5mm-rouge