![Klauke - FRED-4 - mini boite de jonction, IP68, gris avec 2 entrees et connect. 3x4 mm2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/171/0337_P_0282673.jpg?ts=1704846415173)
Klauke - FRED-4 - mini boite de jonction, IP68, gris avec 2 entrees et connect. 3x4 mm2
![KLAUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00171.gif?ts=1646344049223&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 3
matériau isolant - plastique
modèle - gel
section nominale du conducteur - 4...4 mm²
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050040861538
Réf. Sonepar
00171897677
Réf. Fournisseur
FRED/4
Réf. Commerciale
Klauke
nombre de conducteurs
3
matériau isolant
plastique
modèle
gel
section nominale du conducteur
4...4 mm²
tension nominale U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
jonction de transition papier / synthétique
Non
sans halogène
Oui
adapté à
autre
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Non
avec conducteur de protection
Non
FRED-4 - mini boite de jonction préremplie de gel, IP68, gris, avec 2 entrées et connecteurs 3x4 mm2, diamètre de câble de 8 à 13mm, dim: 80 x 36 x 23mm, en blister 1pc