Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Klauke - Embouts en bande noirs en 1,502 pour outil de pose KSW2 et QUADRO

Klauke - Embouts en bande noirs en 1,502 pour outil de pose KSW2 et QUADRO

KLAUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • longueur de gaine - 14 mm

  • isolé - Oui

  • type de construction - standard

  • section nominale - 1.5 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078037624

Réf. Sonepar

00171002502

Réf. Fournisseur

ST972/8

Réf. Commerciale

Klauke

couleur

noir

longueur de gaine

14 mm

isolé

Oui

type de construction

standard

section nominale

1.5 mm²

emballage en bande

Oui

matériau

cuivre

avec drapeau de marquage

Non

matériau isolant

polypropylène (PP)

sans halogène

Oui

traitement de la surface

étamé

Embouts en bande noirs 1,50² pour outil de pose KSW2 et QUADRO