Klauke - Embout de vissage pour vis pozidriv PZ2 longueur de la lame 73 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - autre
taille - 2
longueur totale - 73 mm
dimension de raccordement - 1/4 pouce
fixation par bille à ressort - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078586955
Réf. Sonepar
00171858695
Réf. Fournisseur
KL22073PZ2
Réf. Commerciale
Klauke
système à vis
autre
taille
2
longueur totale
73 mm
dimension de raccordement
1/4 pouce
fixation par bille à ressort
Non
avec trou
Non
taille de bit
2 mm
dimension de raccordement
6.3 mm
à deux faces
Non
type de tête croisée
Pozidriv PZ
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
adapté à une utilisation avec un impact
Non