![Klauke - Embout de cablage isole orange 4mm2 - longueur 10mm -selon NCF 63-023](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/171/embouts-de-cablage-pre-isoles-nfc.jpg?ts=1714082943705)
Klauke - Embout de cablage isole orange 4mm2 - longueur 10mm -selon NCF 63-023
![KLAUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00171.gif?ts=1646344049223&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - orange
longueur de gaine - 6.5 mm
isolé - Oui
type de construction - standard
section nominale - 4 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078494090
Réf. Sonepar
00171000889
Réf. Fournisseur
174/10
Réf. Commerciale
Klauke
couleur
orange
longueur de gaine
6.5 mm
isolé
Oui
type de construction
standard
section nominale
4 mm²
emballage en bande
Non
matériau
cuivre
avec drapeau de marquage
Non
matériau isolant
polypropylène (PP)
sans halogène
Oui
traitement de la surface
étamé
Embout de câblage pré-isolé de section 4mm² de longueur 10mm. Isolant en polypropylène sans halogène de couleur orange. Température d'utilisation 105°C maxi en continu. Conforme à la norme DIN 46228-4 et à la norme NFC 63-023