![Klauke - Embout de cablage en cuivre etame 35mm2 - longueur 15mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/171/695v.jpg?ts=1704846259400)
Klauke - Embout de cablage en cuivre etame 35mm2 - longueur 15mm
![KLAUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00171.gif?ts=1646344049223&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - standard
section nominale - 35 mm²
couleur - autre
longueur de gaine - 15 mm
isolé - Non
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4012078481182
Réf. Sonepar
00171848118
Réf. Fournisseur
7915V
Réf. Commerciale
Klauke
type de construction
standard
section nominale
35 mm²
couleur
autre
longueur de gaine
15 mm
isolé
Non
sans halogène
Non
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
emballage en bande
Non
matériau
cuivre
avec drapeau de marquage
Non
matériau isolant
polypropylène (PP)
taille AWG
2
Douille terminale non isolée en cuivre, surface étamée par électrolyse de section 35mm² et de longueur 15mm